詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851AH-3A

品名 : φ190mm 電動丸鋸

仕様

メーカー 京セラ 型番 AW600D
刃径 190mm 穴径 20mm
サイズ(mm) 223×297×242 重量 3.2kg
回転数 4700rpm 電源 AC100V
消費電力 1100W 電流 11.7A
切込み深さ 90°:68mm
45°:46mm
コード長 5m
付属品 ソーガイドフェンス、スパナ(10mm) 替カーボンブラシ EA813RA-14
チップソー別売
本体二重絶縁、LEDライト付
直角精度を安定させる角度ストッパーを2ヶ所に設定
微調整可能なスミ線指示板採用
ダブルソフトグリップ採用
クイックな操作の深さ調整ノブ採用
内径19mmのノコ刃も取付けられます。
追加説明
カタログ価格

23,900 (税抜)/ 26,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/21 05:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0859ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top