品番 : EA851AN-20
品名 : [EA851AN-1,-2用]スティックワックス(10本)
仕様
EA851AN-1、(旧)-2A用潤滑ワックス | |||
10本入 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/09 22:27現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0895ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA851AN-1 : φ90mm 電動丸鋸(ダブルカッター) |
拡大