品番 : EA851CA-180
品名 : φ180x1.45x20mm/40T 超硬チップソー
仕様
直径 | 180mm | 穴径 | 20mm |
---|---|---|---|
刃厚 | 1.45mm | 山数 | 40 |
本体材質 | 炭素工具鋼 (SK-5) | 刃材質 | 超硬チップ (タングステンカーバイト合金) |
最大回転数 | 4,500rpm | ||
超硬チップの埋め込みが特殊のため脱落が少ない。 | |||
特殊な刃形のため耐久力が抜群です。 | |||
切断時に火花や粉塵が少なく、作業性があがります。 | |||
ライニング管の切断に最適です。 | |||
その他、形鋼、寸切ボルト、アングルなどの切断に最適です。 |
追加説明 |
●梱包重量…340g ●梱包サイズ…205×240×10mm |
---|
カタログ価格 |
7,710 円(税抜)/ 8,481 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/02 15:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0998ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)