詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CB-165

品名 : φ165x1.6x20mm/52T 超硬チップソー

仕様

直径(mm) 165 穴径(mm) 20
刃厚(mm) 1.6 山数 52
最大回転数 4,800rpm
超硬チップ
両面仕上げ(チップ自体の両面が研磨されている)なので切削抵抗が抑えられ、切断作業がスムーズになります。また、切断面が綺麗に仕上がります。
追加説明
カタログ価格

2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0960ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top