品番 : EA851CD-6A
品名 : φ125x1.3x20mm/44T 超硬チップソー
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 66500151 |
---|---|---|---|
直径(mm) | 125 | 穴径(mm) | 20 |
刃厚(mm) | 1.3 | 山数 | 44 |
最大回転数 | 8,900rpm | ||
集成材・合板用 | |||
切断時の振動と音を低減 | |||
フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現 | |||
台金に施したスリットに樹脂を充填 | |||
S23特殊チップをさらに強度アップし長寿命を実現 | |||
スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を実現 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 16:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0998ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)