詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CK-10

品名 : φ180x1.8x20mm/48T 超硬チップソー

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0040-2523
直径(mm) 180 穴径(mm) 20
刃厚(mm) 1.8 山数 48
最大回転数 4400rpm 用途 軟鋼材、ステンレス用
追加説明
カタログ価格

8,900 (税抜)/ 9,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/01 19:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0961ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top