詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CK-12

品名 : φ125x1.15x20mm/42T 超硬チップソー

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0032-9999
直径(mm) 125 穴径(mm) 20
刃厚(mm) 1.15 山数 42
最大回転数 6400rpm 用途 ステンレス用
追加説明
カタログ価格

6,700 (税抜)/ 7,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 04:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0961ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top