詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CK-22

品名 : φ305x2.2x25.4mm/60T 超硬チップソー

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0030-6911
直径(mm) 305 穴径(mm) 25.4
刃厚(mm) 2.2 用途 軟鋼材用
最大回転数 2600rpm 山数 60
追加説明
カタログ価格

24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/27 05:48現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0961ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top