詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851EX-7A

品名 : φ185mm/36V [充電式]チップソーカッター

AC機以上のハイパワーとコードレスの機動性

仕様

メーカー HiKOKI 型番 CD3607DA(WPZ)
用途 アングル、Cチャン、丸・角パイプ、鋼板の切断に 仕様 標準セット
刃径 180~185mm 穴径 20mm(または19mm)
回転数 2,000rpm(サイレントモード時)
3,700rpm(パワーモード時)
切込深さ 60.5mm
(外径185mmのチップソー使用時は63mm)
切断板厚 軟鋼材:12mm 切断能力 アングル:60×60mm
Cチャン:60mm(高さ)
丸パイプ:φ60.5mm(50A)
角パイプ:60×60mm
モーター DCブラシレスモーター バッテリー リチウムイオン(36V/4.0Ah)
充電器 AC100V 充電時間 実用充電:約40分
サイズ 257×337×277(H)mm 重量 4.5kg
1充電当たりの切断量 アングル切断:約80カット(切断寸法:50×50mm、厚さ:6mm)
鋼板切断(幅:300m):約23カット(厚さ:6mm)、約11カット(厚さ:12mm)
付属品 バッテリー(4.0Ah)×1個、急速充電器
φ180mmチップソー(軟鋼材用)、ボックススパナ
ガイド、保護メガネ、ケース、電池カバー
ブラシレスモーターと36Vバッテリーの組み合わせによりAC機以上のハイパワーと切断スピードを実現。
コードレスで最大の切込み深さ 鉄管50A(60.5mm)を一発切断。
(鉄管50A(60.5mm)は、新品のチップソーで切断できる最大サイズです)
風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用しました。
金属製の軽量マグネシウム集じんボックス採用のため高耐久で連続作業に強い。
低騒音で作業ができるサイレントモードを搭載。さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。
のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止するキックバック軽減システムを搭載
スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用、高輝度LEDライト付
追加説明
カタログ価格

108,000 (税抜)/ 118,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/22 04:14現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 堅牢なマグネシウムカバー採用により連続作業に強い
  • 鉄粉の侵入を抑制するメッシュフィルタ搭載
  • コードレスで鉄管50Aを一発切断

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top