詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851EY-14B

品名 : 147mm/36.0V [充電式]電動丸鋸

仕様

メーカー HiKOKI 型番 C3605DC(SK)(2XPSZ)
刃径 147mm 穴径 20mm
切込深さ 90°:57mm
45°:38mm
逆5°:54mm
無負荷回転数 パワーモード:4500rpm
サイレントモード:2500rpm
バッテリー リチウムイオン(36V/2.5Ah) 充電時間 実用充電:約19分
フル充電:約25分
充電器 AC100V サイズ 296×174×249(H)mm
重量 2.9kg(蓄電池含む) モーター DCブラシレスモーター
LEDライト 白色LED サイレントモード表示 青色LED
LEDライトモード表示 緑色LED 使用できるのこ刃 外径:145~147mm
穴径:20mm
一充電当たりの作業量 SPF(2×10)厚さ38×幅235mm:約240本
垂木(杉)角材45mm:約700本
付属品 147mmスーパーチップソー(黒鯱)、バッテリー(36V/2.5Ah)×2、急速充電器、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、樹脂ケース、電池カバー
リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業に最適なサイレントモードを搭載。さらに、 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。
のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止するキックバック軽減システムを搭載
モーター部と電池取付け部がフラットなため、本体を横置きにしても安定して、のこ刃を交換できます。さらに接地面にソフト材を設ける事で相手材の傷つけ防止に効果的です。
Bluetooth機能でコードレスクリーナ(RP3608DB形)との連動が可能になりました。室内でも切粉を気にせず、快適な作業が行えます。
コードレス丸のことコードレスクリーナ の電源スイッチを入れ、連動スイッチを押すだけでペアリングが完了します。
ブロワ機構、ソフトスタート機能、平行度微調整機構、逆5°傾斜機構
LEDライト点灯方式の切替機能
電池残量表示付(バッテリー)
追加説明
カタログ価格

100,700 円(税抜)/ 110,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0835ページ
ウェブカタログ画像
  • 36Vパワーで厚板もスイスイ切れます。\n※写真の電池は前モデルになります。
  • 集じんアダプタ標準付属
  • 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。
  • お互いがワンボタンで連動可能でらくらくペアリングが可能です。

商品動画

鋭い切れ味!スーパーチップソーBLACKシリーズ 黒鯱(クロシャチ) 鋭い切れ味!スーパーチップソーBLACKシリーズ 黒鯱(クロシャチ)

資料

SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top