品番 : EA851K-6A
品名 : φ165mm/AC100V 電子丸鋸(深切型)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AW663EDM |
|---|---|---|---|
| 刃径 | 165mm | 穴径 | 20mm |
| サイズ | 218×276×243(169)(H)mm | 重量 | 2.6kg |
| 電源 | AC100V | 定格電流 | 12A |
| 消費電力 | 1150W | 回転数 | 4000rpm |
| 最大切込深さ | (90°)66mm (45°)44mm (5°左傾斜)52mm |
コード長 | 5m |
| 付属品 | ボックススパナ(10mm) | ||
| 左傾斜5°可能 | |||
| 二重絶縁 | |||
| LEDライト付 | |||
| 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付 | |||
| 【注意事項】 チップソーは別売です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/11 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0841ページ | ||||
