品番 : EA851K-7
品名 : φ190mm/AC100V 電子丸鋸(深切型)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | AW763ED |
---|---|---|---|
刃径 | 190mm | 穴径 | 20mm |
電源 | 単相100V | 定格電流 | 12A |
消費電力 | 1150W | 回転数 | 4,000min-1 |
最大切込深さ | (90°) 76mm (45°) 51mm |
コード長 | 5m |
サイズ | 234×298×250(169)(H)mm | 重量 | 3.0kg |
付属品 | ・190mmレーザースリットチップソー(52P) ・ボックススパナ |
||
二重絶縁 | |||
LEDライト付 | |||
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付 | |||
材料のキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,100 円(税抜)/ 46,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/10 19:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0876ページ |
拡大
※画像はEA851K-6です。