品番 : EA851PA-1A
品名 : φ135mm/14.4V [充電式]電動丸鋸
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ45A2LJ2F-H |
---|---|---|---|
バッテリー | 14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah | 充電時間 | 約54分 |
回転数 | 3,600回転/分 | サイズ | 336×160×228(H)mm |
防じん・耐水性能 | IP56 | 付属品 | 急速充電器、電池パック2個、プラスチックケース、金工刃(φ135mm) |
刃径 | 135mm | 穴径 | 20mm |
重量 | 2.6kg | 切込深さ | 切断角度:90℃、 深さ:0~46mm |
ブレーキ、LEDライト付 | |||
周りの環境に合わせてダストケース集じん、後方排出、集じん機接続の3WAY切り粉対策も可能。 | |||
作業しやすさを追求。 刃を材料に当てやすく、まっすぐ切り進みやすいベストバランスを追求。 |
|||
墨線合わせが簡単。 | |||
深さ調整機能付。 ロアガードにmm・inch併記も目盛付。 |
|||
高温・過放電から電池を保護。 高負荷作業で電池が高温になる前に電力供給をストップ。 ランプ点滅で高温を知らせ、温度が下がれば自動復帰。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
85,800 円(税抜)/ 94,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 06:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0886ページ |