品番 : EA851X-1
品名 : 60cm 角度付丸鋸定規
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73162 |
|---|---|---|---|
| 定規長 | 600mm | 角度精度 | 90°において600mmにつき2.1mm以下 |
| 本体サイズ | 765×170×20mm | 材質 | 本体:ステンレス、アルミ ガイド面:ステンレス ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう 保護キャップ:ポリアセタール樹脂 |
| 重量 | 880g | 付属品 | 捨て木1本 |
| 用途 | ・電気丸ノコで板材に角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 |
||
| 角度自由自在 | |||
| 丸鋸の切断時の角度切りが簡単です。 | |||
| 頑丈な金属ネジ採用でプラスチックネジにありがちな破損を解消しました。 | |||
| 邪魔にならないたためるネジです。 | |||
| ツマミやすい起こせるネジです。 | |||
| 変形しにくい立体構造突き当て部です。 | |||
| 軽くて強いアルミ中空構造の幅広ガイドを採用しました。 | |||
| 端部は材料を傷つけない保護キャップ付です。 | |||
| スライダー用溝付です。別売のスライダーを使えば電気丸ノコをガイドの溝にのせることでブレずに切断できます。 | |||
| ガイド面はステンレス細板付です。 | |||
| 裏返しても使えます。 | |||
| 追加説明 |
●製品サイズ・縦(mm)…765 ●製品サイズ・横(mm)…170 ●製品サイズ・奥(mm)…20 ●製品重量(g)…880 ●パッケージサイズ・縦(mm)…785 ●パッケージサイズ・横(mm)…180 ●パッケージサイズ・奥(mm)…30 ●パッケージ重量(g)…980 ●用途…材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 ●プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。 ●邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。 ●変形しにくい立体構造の突き当て部。 ●ブレにくい幅広ガイド。 ●材料を傷つけにくい保護キャップ付。 ●角度精度:1000mmにつき3.5mm以下(90°の場合) ●材質…本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:アルミ・真ちゅう、保護キャップ:ポリアセタール樹脂 ●さらに丈夫で使いやすく進化したフリーアングル ●用途以外に使用しないでください。 |
|---|
| カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/04 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0858ページ | ||||
メイン画像
拡大
