品番 : EA851X-11
品名 : 200mm 丸鋸ガイド
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | MRG-M90M |
|---|---|---|---|
| ガイド長 | 200mm | サイズ | 252×200×30mm |
| 直角精度 | ±0.2mm以内 | ピッチ目盛 | 100・91・90 |
| 重量 | 159g | 材質 | 本体:マグネシウム |
| 5寸材、破風板、間柱などのカットに最適 | |||
| 軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用 | |||
| 道具袋に収まる小型設計 | |||
| 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド | |||
| 裏目盛付き | |||
| 安全ロープ取り付け孔付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0858ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
