品番 : EA851X-36
品名 : 100cm 丸鋸ガイド定規(取手付)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78570 |
|---|---|---|---|
| ガイド長 | 1000×500mm | 角度精度 | ±0.1mm/100mm |
| 直角度 | 1000mmにつき1mm以下 | 目盛 | 竿:3尺3寸相当 1m 横:1尺6寸5分相当 50cm |
| サイズ(W×D×H)mm | 1150×524×70 | 竿サイズ | 1150×56×6mm |
| 突き当て高さ | 15mm | 重量 | 1.6kg |
| 材質 | 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂 |
付属品 | 捨て木1本、振れ止め1個 |
| 用途 | ・電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。 |
||
| 切り出し位置をケガけます。 | |||
| ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。 | |||
| 材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。 | |||
| 大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。 | |||
| アルミ製で軽くて丈夫な設計です。 | |||
| 握りやすくすべりにくい取手付です。 | |||
| ガイド面にはステンレス細板が付いています。 | |||
| 測りながらスムーズに作業でき、仕事がはかどります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0858ページ | ||||
