詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851YC

品名 : 260mm 卓上型スライド式丸鋸

仕様

メーカー HiKOKI 型番 C10FSH
電源 AC100V・1330W 回転数 3800rpm
刃径 260mm 穴径 25.4mm
切断能力(高さ×幅)
  90°:88×312mm、91×300mm 
  45°:88×218mm、91×200mm
コード長 5m
サイズ 530×1050×615(H)mm 重量 19.5kg
本体二重絶縁構造、ブレーキ、ライト、レーザーマーカー付
テーブル回転式
使用可能刃径 235~260mm 付属品 φ260mm木材用チップソー、ダストバッグ
替カーボンブラシ EA813HH-1
追加説明
カタログ価格

156,700 (税抜)/ 172,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/23 22:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0826ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top