品番 : EA851YN-1A
品名 : 165mm [充電式]卓上型スライド丸鋸
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | C3606DRA(K)(XPSZ) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種木材、合板、化粧板、軟質繊維板、ハードボード等、アルミサッシなどの切断に | 刃径 | 155~165mm |
| 穴径 | 20mm | 回転数 | 4,200rpm |
| 切込深さ | 40mm | 角度切断範囲 | 左:0~45°、右:0~57° |
| 傾斜切断範囲 | 左:0~45°、右:0~5° | 複合切断範囲 | 左傾斜:0~45°のとき 左右回転:0~45° 右傾斜:0~5°のとき 左右回転:0~45° |
| レーザー出力 | 1mW以下(クラス2) | バッテリー | リチウムイオン(36V/2.5Ah) |
| 充電時間 | 実用充電:約19分 フル充電:約25分 |
一充電当たりの作業量 | 巾木 直角切断9×60mm・2.5Ah:約990カット 5寸材 直角切断40×180mm・2.5Ah:約260カット |
| サイズ | 405×557×415(H)mm | 重量 | 9.4kg(バッテリー装着時) |
| 付属品 | バッテリー(2.5Ah)×1個、急速充電器、165mmチップソー(黒鯱)ダストバック、ボックススパナ(10mm)、電池カバー | すえ付け寸法(幅×奥行) | 220×242mm |
| 最大切断寸法(最大高さ×最大幅) 【ターンテーブル0°(直角)】 のこ刃・左45°傾斜:30×182mm/36×150mm(当て板幅20mm) のこ刃・傾斜0°(直角):40×182mm/50×150mm(当て板幅20mm) のこ刃・右5°傾斜:35×182mm/40×150mm(当て板幅20mm) 【ターンテーブル左右45°】 のこ刃・左45°傾斜:30×127mm/36×100mm(当て板幅15mm) のこ刃・傾斜0°(直角):40×127mm/50×100mm(当て板幅15mm) 【ターンテーブル右57°】 のこ刃・傾斜0°(直角):40×98mm/50×75mm(当て板幅15mm) 【ターンテーブル左45°】 のこ刃・傾斜0°(直角):60×12mm(スライドさせない留め切り) |
|||
| AC100V並みの切断能力を実現。 | |||
| パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。 | |||
| レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単 | |||
| 刃先を明るく照らす白色光のLEDライト | |||
| 切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能 | |||
| 接触予防装置型式検定合格品 | |||
| ブラシレスモーター | |||
| 電池残量表示付(バッテリー) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
159,000 円(税抜)/ 174,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0836ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器 |
| 部品 | EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付) |
