詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851YN-2B

品名 : φ190mm [充電式]卓上型スライド丸鋸

仕様

メーカー HiKOKI 型番 C3607DRA(K)(XPSZ)
刃径 190mm 回転数 4000rpm
サイズ 432×780×484mm(最大) 重量 13.5kg
充電時間 実用充電:約19分
フル充電:約25分
穴径 20mm
切込深さ 61mm 切断能力 切断角度:最大高さ×最大幅
90°:61×312mm/70×265(当て板幅25)mm
左傾斜45°:41×312mm/47×265(当て板幅25)mm
右傾斜45°:18×312mm/24×265(当て板幅25)mm
モーターDC ブラシレスモーター 使用できるのこ刃 外径180~190mm×穴径20mm
LEDライト 白色LED レーザー出力 1mW以下(クラス2)
すえ付け寸法(幅×奥行) 220×242mm 充電器 AC100V
バッテリー 18V(リチウムイオン5.0Ah)
36V(リチウムイオン2.5Ah)
工具本体により、自動で切り替わります。
※本商品は36Vです。
Bluetooth付。
付属品 バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、190mmチップソー(黒鯱)、ボックススパナ(10mm)、ダストバッグ、サブテーブルホルダ、サブテーブル組、6mmノブボルト、サイドハンドル、電池カバー
両傾斜一尺切断
効率で経済的なブラシレスモーター採用
レーザーマーカー、内蔵式ツインLEDライト付
2段ベルト駆動方式でクラス最高水準の低騒音
AC100V並みの切断性能
ブレーキ、モートル傾斜、テーブル回転、スピンドルロック、集じん機取付可
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用
スライドパイプが後方に飛び出さない。パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。
ちょい溝入れ機能付
スライド切断の際に、スペーサを使用し、浅い溝入れをすることで切断後の材料表面の毛羽立ちを少なくできます。
集じん機と連動可能
接触予防装置型式検定合格品
電池残量表示付(バッテリー)
追加説明
カタログ価格

194,700 円(税抜)/ 214,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0836ページ
ウェブカタログ画像
  • 両傾斜で材料を反転する必要がないため作業効率がアップします
  • 点灯モードを切替え可能な内蔵式ツインLEDライト搭載
  • パイプ固定のスライド方式で狭い現場や壁際でも使用できます
  • レーザーマーカー付きで墨線に合わせやすい

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top