品番 : EA851YP-2
品名 : 190mm 卓上型スライド式丸鋸
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | ATSS192 |
|---|---|---|---|
| 刃径 | 190mm | 穴径 | 20mm |
| 重量 | 10.5㎏ | 回転数 | 5000rpm |
| 切断能力 | (テーブル回転0°傾斜左45°) 38×220mm、 (テーブル回転0°直角) 51×220mm、 (テーブル回転左右45°傾斜左45°) 38×152mm、 (テーブル回転左右45°直角) 51×152mm |
定格電流 | 11.6A |
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 1100W |
| コード長 | 1.8m | サイズ | 420×750×480(H)mm |
| 付属品 | 190mmチップソー、集じん袋、スパナ 、締付ハンドル、クランプ |
||
| 扱いやすいベーシックモデル | |||
| 墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー | |||
| 鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付 | |||
| 軽量で持ち運びに便利 | |||
| 二重絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,800 円(税抜)/ 55,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0841ページ | ||||
