詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851Z-10A

品名 : 82mm 電気かんな

仕様

メーカー 京セラ 型番 ML-83S
電源 AC100V・450W 最大切削幅 82mm
回転数 16,000rpm 最大切込深さ 0~1mm
替カーボンブラシ EA813RA-13 定格電流 4.7A
サイズ 309×164×164mm コード長 2m
重量 2.3kg 付属品 82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ
二重絶縁、ブレーキ付
刃を守る定盤リスト機構
0.1mm刻みでの切削深さ調整
両面使用ができる替刃式
木材の平削り、面取り、相ジャクリに
追加説明
カタログ価格

13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/27 09:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0842ページ
ウェブカタログ画像
  • 前定盤の三角溝を利用して一定深さ(幅)での面取り加工に
  • 0.1mm刻みでの切削深さ微調整が可能

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top