品番 : EA851ZE-1
品名 : DC18.0V/82mm 電動かんな(充電式)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | P18DSL(NN) |
|---|---|---|---|
| 最大切削幅 | 82mm | 最大切削深さ | 2mm |
| 回転数 | 16,000rpm | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) 36V(リチウムイオン2.5Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約25分 |
| 本体サイズ | 166×332×160(H)mm | 重量 | 3.4kg |
| 付属品 | ボックススパナ セットゲージ 替刃式かんな刃(2枚) |
※注意※ | バッテリー・充電器は別売です。 |
| クラストップの切削深さ | |||
| ブレーキ付 トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。 |
|||
| 電池残量表示機能付(本体) | |||
| 握りやすいソフトグリップ 滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。 |
|||
| 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。 |
|||
| ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売) ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。 さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。 (集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。) |
|||
| ガイドの取付けが可能(別売) ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,700 円(税抜)/ 38,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0836ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA851ZD-106 : [EA851ZD-1,ZE-1用] 替刃(2枚) |
| オプション | EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器 |
| オプション | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
