品番 : EA854BA-3A
品名 : AC100V/700W ジグソー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CJ90VST2 |
|---|---|---|---|
| ストローク数 | 850~3000spm | ストローク長 | 26mm |
| 切断能力 | 木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm | 傾斜切断角度 | 左右0~45° |
| サイズ | 215×72×199(H)mm | 重量 | 2.2kg(ブレード・コード除く) |
| 電源 | AC100V・700W | 電流 | 7.4A |
| コード長 | 2.5m | 最小切断半径 | 25mm(ガイドなし) |
| 材質 | ABS樹脂 | 付属品 | 仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケース |
| Tシャンク | |||
| ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。 | |||
| 二重絶縁、無段変速 | |||
| 曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持 | |||
| 切断スピードアップでスピーディーな作業 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/25 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0827ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813HH-6 : 交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個) |
| オプション | EA813HH-16 : 交換用ストップカーボンブラシ [999072/日立](2個) |
