詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854BH-2

品名 : AC100V/720W 無段変速ジグソー

仕様

メーカー HiKOKI 型番 CJ110MV
電源 AC100V 消費電力 720W
能力 木材:110mm、軟鋼材:10mm ストローク数 850~3000rpm(50/60Hz)
ストローク長 26mm 最小切断半径 25mm
傾斜切断角度 左右 0~45° コード 2心 2.5m
サイズ 246×206mm 重量 2.2kg
付属品 仕上用ブレード、刃口板、六角レンチ、ケース 替カーボンブラシ 標準付属:EA813HH-6
ストップカーボン:EA813HH-16
振動を抑えたスムースな切断
刃先を照らすLEDライト付
Tシャンク、ブレード交換にツール不要
切断効率の良い新オービタル機構搭載
本体二重絶縁構造、フィードバック制御
無段変速、オービタル機構、集塵機取付可能
追加説明
カタログ価格

45,000 (税抜)/ 49,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 20:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0827ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top