品番 : EA854BM-6
品名 : DC18.0V 無段変速ジグソー(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CJ18DA(XP) |
---|---|---|---|
バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah) (工具本体にて自動切替) |
切断能力 | 木材:135mm 軟鋼:10mm ステンレス:2.5mm |
モーター | 直流ブラシレスモーター | ストローク数 | 0~2500spm |
ストローク長 | 26mm | 最小切断半径 | 25mm |
充電時間 | 25分 | サイズ | 81(W)×276(D)×202(H)mm |
重量 | 2.6kg(電池含む) | 傾斜切断角度 | 左右 0~45° |
付属品 | バッテリー、急速充電器(冷却機能付)・ブレードNo.41・六角棒スパナ・刃口板・ケース・電池カバー | ||
ブロワ機構 | |||
集じん機接続可能(ダストコレクタ・アダプタ別売) | |||
Tシャンク | |||
無段変速、オービタル機構、LEDライト、ブレーキ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
78,600 円(税抜)/ 86,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 15:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0868ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |