品番 : EA854BS-14
品名 : DC10.8V ジグソー(充電式)
ブレードの交換に工具不要
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GST10.8V-LIH |
|---|---|---|---|
| バッテリー | 10.8V(リチウムイオン3.0Ah)(別売) | 充電時間 | 約15分(空→75%ターボ充電) 約30分(空→フル充電) |
| ストローク数 | 1500~2800spm | ストローク長 | 18mm |
| 傾斜切断角度 | 左右0~45° | サイズ | 239×171(H)mm |
| 重量 | 1.5kg | 能力 | 木材:70mm アルミニウム:3mm 軟鋼板:3mm |
| 本体のみ(バッテリー・充電器別売) | |||
| Tシャンク | |||
| LEDライト、ブレーキ付電子無段変速、オービタル機構付 | |||
| バッテリーを守るECP機能搭載 | |||
| バレルグリップと軽量・コンパクトなデザインにより、材料下面からの切断時にも抜群の操作性を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0823ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813B-0A : DC10.8V 充電器 |
| オプション | EA813B-10CA : DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
