品番 : EA854BS-2B
品名 : AC100V/720W [無段変速]ジグソー
精密な弓型ハンドルジグソーにより、難度の高い作業にも対応可能
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GST160BCE |
|---|---|---|---|
| Tシャンク | |||
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 720W |
| ストローク数 | 800~3000spm | ストローク長 | 26mm |
| 傾斜切断角度 | 左右0~45° | サイズ | 231(W)×218(D)×80(H)mm |
| 重量 | 2.3kg | コード長 | 2.5m |
| 切断能力 | 木材:160mm 軟鋼板:10mm アルミニウム:20mm ステンレス:5mm |
付属品 | バリ止めガイド 透明防じんカバー メタルベースブレード 吸じんアダプター キャリングケース |
| 材質 | ポリアミド樹脂 | ||
| 二重絶縁 | |||
| ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。 | |||
| 低振動設計で疲れにくいです。 | |||
| 電子無段変速機構です。 | |||
| デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。 | |||
| フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,000 円(税抜)/ 63,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 21:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0820ページ | ||||
