品番 : EA854LA-100
品名 : 10本組 ジグソーブレード
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 1994459 |
|---|---|---|---|
| 10本組み | |||
| サイズ・用途 | 101.6mm×10T(2本):木材仕上用(4.8~31.8mm)高速切断 101.6mm×6T(2本):木材ストレートカット(6.4~50.8mm)高速切断用 88.9mm×20T(2本):木材コンターカット仕上用(1.6~19.1mm) 92.2mm×14T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属(2.4mm以上) 92.2mm×24T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属薄物用(3.2mm以下) |
材質 | バイメタル ハイカーボンスチール |
| Uシャンク | |||
| プラスチックケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/05 04:44現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1000ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
