詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854LB-100

品名 : 10本組 ジグソーブレード

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 1994458
10本組み
サイズ・用途 101.6mm×10T(2本):木材仕上用(4.8~31.8mm)高速切断
101.6mm×6T(2本):木材ストレートカット(6.4~50.8mm)高速切断用
88.9mm×20T(2本):木材コンターカット仕上用(1.6~19.1mm)
92.2mm×14T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属(2.4mm以上)
92.2mm×24T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属薄物用(3.2mm以下)
材質 バイメタル
ハイカーボンスチール
Tシャンク
厚い物の切断→粗目
薄い物の切断→細目
木材・金属が切断可能な多目的用途のブレード
プラスチックケース付き
追加説明
カタログ価格

3,770 (税抜)/ 4,147 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/05 09:17現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1000ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top