品番 : EA854LD-100
品名 : 5本組 ジグソーブレード
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | K-5050 |
|---|---|---|---|
| シャンクタイプ | Tシャンク | サイズ・用途 | 75㎜×24T:鉄板(0.3~3mm) 100㎜×9T:木材(10~50mm) 100㎜×12T:合板(5~50mm) 90㎜×12T:新建材・プラスチック(3~30mm) 80㎜×12T:木工(3~20mm)円切用 |
| 材質 | ハイス鋼 | ||
| 5本組 | |||
| ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/15 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
