詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854PA-1

品名 : DC14.4V [充電式]ジグソー

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ4541LJ2S-B
仕様 樹脂ケースセット バッテリー 14.4V(リチウムイオン4.2Ah)
充電時間 約54分 ストローク数 0~2,400spm
ストローク長 20mm 傾斜切断角度 左右0~45°
防じん・耐水機能 IP56 能力 木材:65mm、
アルミニウム:10mm、
軟鋼板:6mm、
ステンレス:1mm未満
サイズ 277×177(H)mm 重量 2.25kg
付属品 バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケース
Tシャンク
ブレーキ、LEDライト付
追加説明
カタログ価格

116,500 円(税抜)/ 128,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 04:32現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0848ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top