品番 : EA854X-10
品名 : AC100V/400W 電動ニブラー
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CN16SA |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 消費電力 | 400W |
切断能力 | 鋼板:1.6mm、ステンレス:1.2mm | ストローク数 | 2300spm |
最小切断半径 | 40mm | コード長 | 2.5m |
サイズ | 250(W)×176(H)mm | 重量 | 1.6kg |
本体二重絶縁構造 | |||
付属品 | 六角棒レンチ2.5mm×1、4.0mm×1(パンチ締付用) | 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
57,200 円(税抜)/ 62,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 19:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0843ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA854X-1 : ニブラー用パンチ |
オプション | EA854X-2 : ニブラー用ダイス |