詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854ZA-13B

品名 : 133mmx 72T ピンタイプ糸鋸刃(5本)

仕様

メーカー 京セラ 型番 1640071
全長 133mm 山数 木工用72山
刃厚 0.25mm 刃幅 1.9mm
ピッチ 1.41mm 入数 5本
EA854ZA用糸鋸刃
ピンエンドタイプ
追加説明
カタログ価格

845 (税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/18 02:14現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0842ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top