詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854ZG-1

品名 : 100mm [ダイヤモンド刃]ジグソーブレード

焼結ダイヤにより長寿命

仕様

全長 100mm コーティング長 70mm
粒度 #50 厚み 1.2mm
刃幅 8mm 用途 ファイバーグラス、セラミックタイル、硬質プラスターボードの切断に。
Tシャンク
ダイヤモンドD427
V.B.(焼結)方式によるコーティング
追加説明
カタログ価格

5,170 (税抜)/ 5,687 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/20 09:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0963ページ

代替品

EA854LB-7A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top