詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857AB-100

品名 : 湾曲レシプロソーブレードセット

仕様

メーカー HiKOKI 型番 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉 湾曲ブレード4種(各5枚セット) ケースサイズ 255×190×40mm
ブレード ・全長:200mm、山数:14
用途:極厚物、ステンレス管材(重作業用)厚み3mm以上、
・全長:150mm、山数:14
用途:厚物、ステンレス管材厚み2mm以上、
・全長:200mm、山数:14
用途:厚物、ステンレス管材厚み2mm以上、
・全長:200mm、山数:18
用途:薄物、ステンレス管材厚み2mm以下
追加説明
カタログ価格

17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 03:23現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0964ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top