詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857AB-6

品名 : 200mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0032-2603
全長 200mm 山数 14
用途 厚物:ステンレス管(~2.5mm厚)・軟鋼管(2.5~6㎜厚)・非鉄金属・合成樹脂材など 入数 5枚
刃厚 0.9mm 特長 湾曲+刃先材質「バイメタル」効果で作業効率大幅アップ
EA857DB-2、EA857DCシリーズ、EA857DHシリーズ用
湾曲形状が材料にフィットし切断スピードをアップします。
ステンレス切断に最適です。
※バイメタルブレード:折れにくく焼きつかない長寿命ブレード
追加説明
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 19:06現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 0964ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top