詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857DC-5

品名 : AC100V/1050W セーバーソー(無段変速)

ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー

仕様

メーカー HiKOKI 型番 CR13VEY
仕様 樹脂ケースセット 電源 AC100V・1,050W
ストローク数 最低速:0~1,200spm
低速:0~1,700spm
中速:0~2,000spm
高速:0~2,500spm
最高速:0~3,000spm
ストローク長 32mm
サイズ 490×101×190mm 重量 3.9kg
コード長 2.5m 付属品 鉄工・塩ビパイプφ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース
能力:パイプ:130mm、木材:120mm、軟鋼材:19mm
無段変速、電子制御、オービタル機構、二重絶縁
ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー
低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。
ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載
オービタル機構付きで食い込みが良く、作業時間短縮
握りやすいフロントグリップ
幅広い作業に対応。選べる5つの速度モード
ツールレスブレード着脱機構
ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。
ツールレスベース調整機構
大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
大形フック搭載
φ48mm単管等に吊り下げ可能
追加説明
カタログ価格

60,600 円(税抜)/ 66,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 23:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0827ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top