品番 : EA857DH-11A
品名 : DC36.0V セーバーソー(充電式/オービタル機構)
低振動システム搭載で作業時の振動を低減します
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CR36DA(XPZ) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 能力 | 木材:120mm、軟鋼パイプ:130mm、塩ビパイプ:130mm、軟鋼板:19mm |
電源 | 36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah) 両対応工具本体により自動で切り替わります。 |
充電時間 | 約25分(BSL36A18使用時) |
ストローク数 | 低速:0~1,700spm 中速:0~2,000spm 高速:0~2,500spm 最高速:0~3,000spm |
ストローク長 | 32mm |
サイズ | 457×101×251(H)mm | 重量 | 4.5kg |
付属品 | バッテリー×1個、充電器、ステンレス管用湾曲ブレード×1枚(14山)、樹脂ケース、電池カバー | ||
ブラシレスモーター搭載 | |||
オービタル機構付きで食い込み向上。 | |||
低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。 | |||
筒形ハウジングを採用し、堅牢性・耐久性を向上しました。 解体作業現場など過酷な環境での作業に適しています。 |
|||
無段変速、多段変速、オービタル機構、LEDライト、電池残量表示付 | |||
ツールレスブレード着脱機構 ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。 |
|||
ツールレスベース調整機構 大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 |
|||
便利な回転大形フック付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
92,700 円(税抜)/ 101,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/21 18:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0852ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |