品番 : EA857DH-13
品名 : DC36.0V セーバーソー(充電式)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CR36DSA(2XPZ) |
|---|---|---|---|
| バッテリー | リチウムイオン (36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah) | 充電時間 | 実用充電:約19分 満充電:約25分 |
| モーター | 直流ブラシレスモーター | 能力 | 軟鋼パイプ:外径130mm 塩ビパイプ:外径130mm 木材:厚さ255mm 軟鋼板:厚さ19mm |
| ストローク数 | 低速:0~1,500spm 中速:0~2,000spm 高速:0~2,300spm 最高速:0~2,600spm |
ストローク長 | 32mm |
| 無負荷振動値 | 7.8m/s2 | サイズ | 470×91×240(H)mm ※バッテリー装着時 |
| 重量 | 4.3kg(バッテリー装着時) | 付属品 | マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、六角棒スパナ(本体収納)、ケース、電池カバー |
| 先端軸受け部をローラーにすることにより摩擦による摩耗・発熱が従来製品※CR36DAより軽減され、軸受け部分の耐久性が向上。 | |||
| すべての駆動部品を保持するアルミハウジング構造により、不意な落下などの衝撃を受けても、内部部品の精度をしっかり保持。 | |||
| 電池防振構造で耐久性アップ。接点の摩耗やスパークを防ぎ、長期間安心して使用できます。 | |||
| リニアガイド式カウンタウェイトで、振動を低減し、切断時の手や腕への負担を大幅に軽減。 | |||
| ツールレスで簡単にブレード交換!先端のレバー操作で、手袋をしたままでもブレードが着脱可能。 | |||
| 作業中の仮置きに便利な大形フック付き | |||
| ブレードの刃先を明るく照らし、暗い現場でも作業がしやすいLEDライト搭載 | |||
| 運搬や保管に便利な工具や蓄電池をまとめて収納できる専用ケース付き | |||
| ※ブレードは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
91,000 円(税抜)/ 100,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| 部品 | EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器 |
