品番 : EA857DR-64A
品名 : 45x50mm マルチツール用ブレード
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | PAIZ45 AIT(2 608 900 021) |
|---|---|---|---|
| 用途 | ステンレス、ビス、釘、パイプ、金属幅広切断 | 刃幅(mm) | 45 |
| 刃長(mm) | 50 | 山数 | 23 |
| 材質 | 超硬 | 木材(mm) | 50 |
| 樹脂(mm) | 50 | 軟鋼・非鉄(mm) | 3 |
| マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。 | |||
| ボッシュ・京セラ等のスターロックプラスと、スターロックマックスシステム全機種で使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/05/23 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0819ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA857DP-1 : AC100V/300W マルチツール |
| 本体 | EA857DP-2A : AC100V/400W マルチツール |
| 本体 | EA857DP-3 : AC100V/500W マルチツール |
| 本体 | EA857DP-21 : AC100V/300W マルチツールセット |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
