品番 : EA857HW-2
品名 : 205mm レシプロソーブレード(発泡スチロール用/2枚)
仕様
| 全長(mm) | 205 | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 用途 | ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類 | ||
| ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類を切断できます。 | |||
| 断熱材・保湿材もきれいに切断できます。 | |||
| ※金属は切断できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/30 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA857HZ-1 : レシプロソーブレード用ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
