詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857L-120

品名 : セーバーソー用ハンドル

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 20997TFHS618636
サイズ(mm) 35×178×39 重量(g) 265
付属品 ブレード2枚付(木材・金工用、木工用)
プッシュボタン設計により、ブレードを2段階の角度に調整でき、様々な用途の切断に使えます。
機械本体が入らないときなど、使用中のセーバーソーブレードをつけて作業できます。
150mm以上のブレードは折り畳みが出来ません。
追加説明
カタログ価格

4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/25 18:15現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0964ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top