品番 : EA857L-22
品名 : 200mm [粉末超硬]レシプロソー(2枚)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 20576800RG |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 山数 | 超硬グリット |
| 幅 | 19mm | 厚さ | 1.0mm |
| 用途 | 鋳鉄、ファイバーグラス、セラミックタイル、陶管、石、レンガ、プラスター、大理石 | 刃先硬度 | HS(ショア)90-93 |
| 入数 | 2枚 | ||
| 背部は特殊バネ鋼、刃にカーバイトチップ付 | |||
| 柔軟なブレード上に均一に塗布された耐久性の高い超硬粒子により、引っかかったり絡まることなくスムーズな切断ができます。 | |||
| 追加説明 |
●サブ画像は2006年までの商品外観です。 |
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
