品番 : EA857L-71A
品名 : 250mmx18T レシプロソーブレード(5枚)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | LXJP018R |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 250 | 幅 | 19mm |
| 厚み | 0.9mm | 山数 | 18 |
| 入数 | 5枚 | 用途 | 鉄、ステンレス(1.5~4.5mm厚)非鉄金属(1.5~7.5mm厚)、空調ダクト、軽天、デッキプレート |
| 速い切断と高い耐久性 | |||
| パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 | |||
| ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
