詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857LD

品名 : 203mm レシプロソーブレード(ダイヤモンドコート)

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 10833800RDG
全長 203mm 刃長 19mm
刃厚 1mm 用途 鋳鉄、タイル、レンガ、建築用石材
ニッケル合金をろう付けしたダイヤモンド粒子により、従来の超硬粒子ではできなかった鋭い切れ味を保ったままの連続切断が可能
鋳鉄管も素早く切断。耐久性に優れコストダウン可能。(φ7:20カット、φ10:15カット)
追加説明
カタログ価格

2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/17 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0964ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top