品番 : EA857LE-1
品名 : 225mm レシプロソーブレード(ダイヤモンドコート)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 1766338 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 225mm | 山数 | ダイアモンドグリット |
| 用途 | 鋳鉄、タイル、レンガ建物、石材 | 厚み | 1.1mm |
| 最大切断径 | 150mm | ||
| 入数は、1枚入りです。 | |||
| ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング鋳鉄管や石綿管の切断に | |||
| ブロック・レンガの切断に | |||
| ALC・スレート・モルタルの切断に | |||
| 切断能力の半分以下の鋳鉄管なら通常の2倍のカット数が可能です。 | |||
| 差し替え可能なダブルタング形状で、切断径の半分以下の鋳鉄管なら通常の2倍のカット数が可能です。 | |||
| 薄刃設計で素早い切断 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
