品番 : EA857TA-11
品名 : DC10.8V セーバーソー(充電式)
仕様
メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BDR12K |
---|---|---|---|
バッテリー | 10.8V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電器 | AC100V |
充電時間 | 70分 | 能力 | 木工:50mm 金属パイプ:φ50mm |
ストローク数 | 0~2,700spm | ストローク長 | 20mm |
サイズ | 150×70×320(H)mm | 重量 | 1.3kg |
付属品 | バッテリー、充電器、木工レシプロブレード(5/8TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、キットボックス | ||
無段変速 | |||
ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式 | |||
木工や漢族の切断の他、粗大ごみの解体などに活用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/26 08:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0872ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813W-2 : DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー |