詳細表示

このページのURL:

品番 : EA858A-1E

品名 : DC18V 全ネジカッター(充電式)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 CL18DSL(LXPKZ)
用途 全ねじ(軟鋼・ステンレス)の切断に 付属カッター W3/8”
カッター刃数 4個 ストローク数 30回/分
切断能力 軟鋼:W3/8”・W5/16”・M6・M8・M10
ステンレス:W3/8”
切断回数 約10,000回
最小切断寸法 24mm(壁面からの最小切断寸法) 作業量(目安) 全ねじ・W3/8”軟鋼:約1,300本(1充電あたり)
一充電当たりの作業量 全ねじW3/8”軟鋼:約1,300本
※EA813HF-17B装着時
バッテリー リチウムイオン(18V/5.0Ah)
充電時間 約25分 モーター 直流モーター
サイズ 285(W)×104(D)×185(H)mm 重量 3.1kg
付属品 バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)
W3/8”カッター、六角棒スパナ、ケース、電池カバー
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能(特許)
切断作業中に電池残量が少なくなり保護回路の働きでモーターが停止しても、スイッチ操作でモーターを逆転させ、噛んだ全ねじを取り外すことができます。
長寿命カッターと簡易全ねじガイドによりW3/8”軟鋼全ねじを約10,000回、切断可能。上手に使えば約20,000回※の切断も可能。
※カッタ端面の変形、折損部の出張りを丸ヤスリ等で除去し、ブラケット面に平行に取付けて使用した場合。
軽量ボディを実現!
六角棒スパナ(付属)を収納
電池残量表示付(本体・バッテリー)
追加説明
カタログ価格

122,600 (税抜)/ 134,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 20:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0834ページ

代替品

EA858A-1F
  • 品番

    EA858A-1F

  • コメント

    変更点:外観、切断能力の向上等

ウェブカタログ画像
  • 六角棒スパナの収納
  • 単位(mm)

資料

SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top