詳細表示

このページのURL:

品番 : EA860H-1B

品名 : AC100V/1.8kw(DC12V/5A) 発電機(インバーター式)

仕様

メーカー 京セラ 型番 EGI180
出力(AC) 1.8kVA(100V・18A) 出力(DC) 12V(12V・5A)
連続使用時間 約7.4(1/4負荷~省エネモード)~3.2(定格)時間 燃料 無鉛ガソリン(タンク容量3.6L)
騒音レベル 90dB サイズ 514(W)×283(D)×459(H)mm
重量 18.5㎏ 周波数 50/60Hz
付属品 プラグレンチ、+ドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル 材質 樹脂ボディ
4サイクル
交直両用
負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
インバータ式:TV、照明、冷蔵庫にも使用可能
オイルアラート・周波数切替・正弦波インバーター搭載
高品質な電気を供給するインバーター制御で、様々な用途に使える
電源のない場所での電気機器の使用に
12Vバッテリーが充電できるDC出力(充電ケーブル付属)
グリーン購入法
災害備蓄用品適合商品
(災害備蓄用品対象発電機:3.0kVA以下の発電機)
追加説明
カタログ価格

142,000 (税抜)/ 156,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 11:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0866ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top