詳細表示

このページのURL:

品番 : EA860H-2

品名 : AC100V/1.0kw(DC12V/4A) 発電機(インバーター式)

仕様

メーカー 京セラ 型番 EGI100
出力 AC:1kVA(100V・10A)
DC:12V・4.0A
使用時間 6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間
燃料 無鉛ガソリン(タンク容量2.5L) 騒音レベル 58~68.4dB
サイズ 438(W)×235(D)×394(H)mm 重量 12.2kg
周波数 50Hz/60Hz 付属品 プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル
電源のない場所での電気機器の使用に。
家庭用機器にも使えるインバーター制御
小型・軽量・超静音設計
負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載
交直両用
追加説明
カタログ価格

88,500 円(税抜)/ 97,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 01:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0866ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top